€ 11,10/ stukexcl. btw
€ 13,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,10 | - |
5+ | € 8,88 | 20.00% |
10+ | € 7,22 | 35.00% |
30+ | € 5,55 | 50.00% |
50+ | € 5,00 | 55.00% |
100+ | € 4,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 75 mm |
Groefdiameter | 65 mm |
Groefbreedte | 8.5 mm |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
L | 8.5 mm |
H | 7.5 mm |
C | 4.5 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |