Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 70x60x7 L=8

  • ERIKS:14408933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,20

-

5+

€ 8,16

20.00%

10+

€ 6,63

35.00%

30+

€ 5,10

50.00%

50+

€ 4,59

55.00%

100+

€ 4,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
70 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s