€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,82 | - |
5+ | € 1,46 | 20.00% |
10+ | € 1,18 | 35.00% |
30+ | € 0,91 | 50.00% |
50+ | € 0,82 | 55.00% |
100+ | € 0,73 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 7.5 mm |
Groefdiameter | 4 mm |
Groefbreedte | 2.5 mm |
Afdichtingshoogte | 2 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 4 mm |
D | 7.5 mm |
L | 2.5 mm |
H | 2 mm |
C | 2 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |