Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 63x53x4,3 L=4,8

  • ERIKS:14408918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,20

20.00%

10+

€ 5,85

35.00%

30+

€ 4,50

50.00%

50+

€ 4,05

55.00%

100+

€ 3,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
4.8 mm
Afdichtingshoogte
4.3 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
53 mm
D
63 mm
L
4.8 mm
H
4.3 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s