Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 63,5x53,97x6,35 L=7

  • ERIKS:14408921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,15

-

5+

€ 7,32

20.00%

10+

€ 5,95

35.00%

30+

€ 4,58

50.00%

50+

€ 4,12

55.00%

100+

€ 3,66

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
53.97 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
53.97 mm
D
63.5 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s