€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,10 | - |
5+ | € 6,48 | 20.00% |
10+ | € 5,27 | 35.00% |
30+ | € 4,05 | 50.00% |
50+ | € 3,65 | 55.00% |
100+ | € 3,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 63.5 mm |
Groefdiameter | 47.62 mm |
Groefbreedte | 10.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 47.62 mm |
D | 63.5 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.52 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |