Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 63,5x45,7x8,85 L=9,8

  • ERIKS:14408922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,75/ stukexcl. btw

€ 9,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,75

-

5+

€ 6,20

20.00%

10+

€ 5,04

35.00%

30+

€ 3,88

50.00%

50+

€ 3,49

55.00%

100+

€ 3,10

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
45.7 mm
Groefbreedte
9.8 mm
Afdichtingshoogte
8.85 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
45.7 mm
D
63.5 mm
L
9.8 mm
H
8.85 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s