Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 60x50x7,3 L=8,3

  • ERIKS:14408913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,50

-

5+

€ 6,80

20.00%

10+

€ 5,53

35.00%

30+

€ 4,25

50.00%

50+

€ 3,83

55.00%

100+

€ 3,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
8.3 mm
H
7.3 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s