€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,80 | - |
5+ | € 6,24 | 20.00% |
10+ | € 5,07 | 35.00% |
30+ | € 3,90 | 50.00% |
50+ | € 3,51 | 55.00% |
100+ | € 3,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 56 mm |
Groefdiameter | 46 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 46 mm |
D | 56 mm |
L | 8 mm |
H | 7 mm |
C | 4.5 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |