Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 53,97x38,1x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14408901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,55

-

5+

€ 5,24

20.00%

10+

€ 4,26

35.00%

30+

€ 3,28

50.00%

50+

€ 2,95

55.00%

100+

€ 2,62

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
53.97 mm
Groefdiameter
38.1 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
38.1 mm
D
53.97 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s