Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 50x42x10 L=11

  • ERIKS:14408896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,15

-

5+

€ 5,72

20.00%

10+

€ 4,65

35.00%

30+

€ 3,58

50.00%

50+

€ 3,22

55.00%

100+

€ 2,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
50 mm
Groefdiameter
42 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
42 mm
D
50 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s