Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 50,8x41,27x7,14 L=7,8

  • ERIKS:14408899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,05

-

5+

€ 5,64

20.00%

10+

€ 4,58

35.00%

30+

€ 3,53

50.00%

50+

€ 3,17

55.00%

100+

€ 2,82

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
50.8 mm
Groefdiameter
41.27 mm
Groefbreedte
7.8 mm
Afdichtingshoogte
7.14 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
41.27 mm
D
50.8 mm
L
7.8 mm
H
7.14 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s