Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 50,8x41,27x4,76 L=5,3

  • ERIKS:14408897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,05

-

5+

€ 5,64

20.00%

10+

€ 4,58

35.00%

30+

€ 3,53

50.00%

50+

€ 3,17

55.00%

100+

€ 2,82

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
50.8 mm
Groefdiameter
41.27 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
41.27 mm
D
50.8 mm
L
5.3 mm
H
4.76 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s