Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 45x35x6 L=7

  • ERIKS:14408889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

5+

€ 4,88

20.00%

10+

€ 3,97

35.00%

30+

€ 3,05

50.00%

50+

€ 2,75

55.00%

100+

€ 2,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
45 mm
Groefdiameter
35 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s