Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 40x32x3,25 L=3,5

  • ERIKS:14408880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,65

-

5+

€ 4,52

20.00%

10+

€ 3,67

35.00%

30+

€ 2,83

50.00%

50+

€ 2,54

55.00%

100+

€ 2,26

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
32 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3.25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
3.5 mm
H
3.25 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s