Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 40x28x9 L=10

  • ERIKS:14408877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,05

-

5+

€ 4,04

20.00%

10+

€ 3,28

35.00%

30+

€ 2,53

50.00%

50+

€ 2,27

55.00%

100+

€ 2,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
28 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
28 mm
D
40 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s