Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 38,1x25,4x7,93 L=8,7

  • ERIKS:14408870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

5+

€ 3,71

20.00%

10+

€ 3,02

35.00%

30+

€ 2,32

50.00%

50+

€ 2,09

55.00%

100+

€ 1,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
38.1 mm
Groefdiameter
25.4 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.93 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25.4 mm
D
38.1 mm
L
8.7 mm
H
7.93 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s