Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 36x24x6 L=7

  • ERIKS:14408868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

5+

€ 3,56

20.00%

10+

€ 2,89

35.00%

30+

€ 2,23

50.00%

50+

€ 2,00

55.00%

100+

€ 1,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
36 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
24 mm
D
36 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s