Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 35x20x10 L=11

  • ERIKS:14408866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,88/ stukexcl. btw

€ 4,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,88

-

5+

€ 3,10

20.00%

10+

€ 2,52

35.00%

30+

€ 1,94

50.00%

50+

€ 1,75

55.00%

100+

€ 1,55

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
35 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s