Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 350x320x20 L=21

  • ERIKS:14409006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,30/ stukexcl. btw

€ 109,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,30

-

5+

€ 72,24

20.00%

10+

€ 58,70

35.00%

30+

€ 45,15

50.00%

50+

€ 40,64

55.00%

100+

€ 36,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
350 mm
Groefdiameter
320 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s