Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 34,92x22,22x6,35 L=7

  • ERIKS:14408861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,20

-

5+

€ 3,36

20.00%

10+

€ 2,73

35.00%

30+

€ 2,10

50.00%

50+

€ 1,89

55.00%

100+

€ 1,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
34.92 mm
Groefdiameter
22.22 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22.22 mm
D
34.92 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s