Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 32x24x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14408858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

5+

€ 3,56

20.00%

10+

€ 2,89

35.00%

30+

€ 2,23

50.00%

50+

€ 2,00

55.00%

100+

€ 1,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
6.5 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
24 mm
D
32 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s