Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 32x22x5 L=6

  • ERIKS:14408860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,16

-

5+

€ 3,33

20.00%

10+

€ 2,70

35.00%

30+

€ 2,08

50.00%

50+

€ 1,87

55.00%

100+

€ 1,66

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22 mm
D
32 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s