€ 79,60/ stukexcl. btw
€ 96,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,60 | - |
5+ | € 63,68 | 20.00% |
10+ | € 51,74 | 35.00% |
30+ | € 39,80 | 50.00% |
50+ | € 35,82 | 55.00% |
100+ | € 31,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 320 mm |
Groefdiameter | 295 mm |
Groefbreedte | 18 mm |
Afdichtingshoogte | 17 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 295 mm |
D | 320 mm |
L | 18 mm |
H | 17 mm |
C | 7 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |