Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 31,75x19,05x7,93 L=8,7

  • ERIKS:14408857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,76

-

5+

€ 3,01

20.00%

10+

€ 2,44

35.00%

30+

€ 1,88

50.00%

50+

€ 1,69

55.00%

100+

€ 1,50

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
31.75 mm
Groefdiameter
19.05 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.93 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
19.05 mm
D
31.75 mm
L
8.7 mm
H
7.93 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s