Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 300x270x12 L=13

  • ERIKS:14409003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,60/ stukexcl. btw

€ 84,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,60

-

5+

€ 55,68

20.00%

10+

€ 45,24

35.00%

30+

€ 34,80

50.00%

50+

€ 31,32

55.00%

100+

€ 27,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
300 mm
Groefdiameter
270 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
270 mm
D
300 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s