Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 26,99x17,46x6,35 L=7

  • ERIKS:14408849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,54

-

5+

€ 2,83

20.00%

10+

€ 2,30

35.00%

30+

€ 1,77

50.00%

50+

€ 1,59

55.00%

100+

€ 1,42

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
26.99 mm
Groefdiameter
17.46 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
17.46 mm
D
26.99 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s