Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 25x17x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14408845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,48

-

5+

€ 2,78

20.00%

10+

€ 2,26

35.00%

30+

€ 1,74

50.00%

50+

€ 1,57

55.00%

100+

€ 1,39

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
25 mm
Groefdiameter
17 mm
Groefbreedte
6.5 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
17 mm
D
25 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s