Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 25,4x15,87x6,35 L=7

  • ERIKS:14408843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,33

-

5+

€ 2,66

20.00%

10+

€ 2,16

35.00%

30+

€ 1,67

50.00%

50+

€ 1,50

55.00%

100+

€ 1,33

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
25.4 mm
Groefdiameter
15.87 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
15.87 mm
D
25.4 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s