Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 22x16x4 L=4,5

  • ERIKS:14408838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,34

-

5+

€ 2,67

20.00%

10+

€ 2,17

35.00%

30+

€ 1,67

50.00%

50+

€ 1,50

55.00%

100+

€ 1,34

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
22 mm
Groefdiameter
16 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s