Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 22x13x7 L=8

  • ERIKS:14408834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,95

-

5+

€ 2,36

20.00%

10+

€ 1,92

35.00%

30+

€ 1,48

50.00%

50+

€ 1,33

55.00%

100+

€ 1,18

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
22 mm
Groefdiameter
13 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
13 mm
D
22 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s