Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 222,25x190,5x19,05 L=20,05

  • ERIKS:14409146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,90

-

5+

€ 33,52

20.00%

10+

€ 27,24

35.00%

30+

€ 20,95

50.00%

50+

€ 18,86

55.00%

100+

€ 16,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
222.25 mm
Groefdiameter
190.5 mm
Groefbreedte
20.05 mm
Afdichtingshoogte
19.05 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
190.5 mm
D
222.25 mm
L
20.05 mm
H
19.05 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s