€ 44,90/ stukexcl. btw
€ 54,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,90 | - |
5+ | € 35,92 | 20.00% |
10+ | € 29,19 | 35.00% |
30+ | € 22,45 | 50.00% |
50+ | € 20,20 | 55.00% |
100+ | € 17,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 200 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Afdichtingshoogte | 14 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 200 mm |
D | 220 mm |
L | 15 mm |
H | 14 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |