€ 2,92/ stukexcl. btw
€ 3,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,92 | - |
5+ | € 2,34 | 20.00% |
10+ | € 1,90 | 35.00% |
30+ | € 1,46 | 50.00% |
50+ | € 1,31 | 55.00% |
100+ | € 1,17 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 22.22 mm |
Groefdiameter | 12.7 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 12.7 mm |
D | 22.22 mm |
L | 7 mm |
H | 6.35 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |