Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 20x14x4,2 L=4,7

  • ERIKS:14408830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,08

-

5+

€ 2,46

20.00%

10+

€ 2,00

35.00%

30+

€ 1,54

50.00%

50+

€ 1,39

55.00%

100+

€ 1,23

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
20 mm
Groefdiameter
14 mm
Groefbreedte
4.7 mm
Afdichtingshoogte
4.2 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
14 mm
D
20 mm
L
4.7 mm
H
4.2 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s