Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 20,63x14,28x6,35 L=7

  • ERIKS:14408833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,11/ stukexcl. btw

€ 3,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,11

-

5+

€ 2,49

20.00%

10+

€ 2,02

35.00%

30+

€ 1,56

50.00%

50+

€ 1,40

55.00%

100+

€ 1,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
20.63 mm
Groefdiameter
14.28 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
14.28 mm
D
20.63 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s