Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 190x170x14 L=15

  • ERIKS:14408995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,80/ stukexcl. btw

€ 43,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,80

-

5+

€ 28,64

20.00%

10+

€ 23,27

35.00%

30+

€ 17,90

50.00%

50+

€ 16,11

55.00%

100+

€ 14,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
190 mm
Groefdiameter
170 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
170 mm
D
190 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s