Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 190,5x158,75x19,05 L=20,05

  • ERIKS:14409145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,60/ stukexcl. btw

€ 39,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,60

-

5+

€ 26,08

20.00%

10+

€ 21,19

35.00%

30+

€ 16,30

50.00%

50+

€ 14,67

55.00%

100+

€ 13,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
190.5 mm
Groefdiameter
158.75 mm
Groefbreedte
20.05 mm
Afdichtingshoogte
19.05 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
158.75 mm
D
190.5 mm
L
20.05 mm
H
19.05 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s