Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 19,05x12,7x3,17 L=3,5

  • ERIKS:14408828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,92

-

5+

€ 2,34

20.00%

10+

€ 1,90

35.00%

30+

€ 1,46

50.00%

50+

€ 1,31

55.00%

100+

€ 1,17

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
19.05 mm
Groefdiameter
12.7 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3.17 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.7 mm
D
19.05 mm
L
3.5 mm
H
3.17 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s