Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 175x165x12 L=13

  • ERIKS:14408991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,40

-

5+

€ 27,52

20.00%

10+

€ 22,36

35.00%

30+

€ 17,20

50.00%

50+

€ 15,48

55.00%

100+

€ 13,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
175 mm
Groefdiameter
165 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
165 mm
D
175 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s