Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 170x148x15 L=16

  • ERIKS:14408989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,70/ stukexcl. btw

€ 35,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,70

-

5+

€ 23,76

20.00%

10+

€ 19,31

35.00%

30+

€ 14,85

50.00%

50+

€ 13,37

55.00%

100+

€ 11,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
170 mm
Groefdiameter
148 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
148 mm
D
170 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s