Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 16x10x4 L=4,5

  • ERIKS:14408821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,56

-

5+

€ 2,05

20.00%

10+

€ 1,66

35.00%

30+

€ 1,28

50.00%

50+

€ 1,15

55.00%

100+

€ 1,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
16 mm
Groefdiameter
10 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s