Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 15x9x8 L=9

  • ERIKS:14408819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,44

-

5+

€ 1,95

20.00%

10+

€ 1,59

35.00%

30+

€ 1,22

50.00%

50+

€ 1,10

55.00%

100+

€ 0,98

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
15 mm
Groefdiameter
9 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
9 mm
D
15 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s