Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 150x135x8 L=9

  • ERIKS:14408985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,40

-

5+

€ 21,12

20.00%

10+

€ 17,16

35.00%

30+

€ 13,20

50.00%

50+

€ 11,88

55.00%

100+

€ 10,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
150 mm
Groefdiameter
135 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
135 mm
D
150 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s