€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,10 | - |
5+ | € 21,68 | 20.00% |
10+ | € 17,61 | 35.00% |
30+ | € 13,55 | 50.00% |
50+ | € 12,20 | 55.00% |
100+ | € 10,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 146.05 mm |
Groefdiameter | 137.9 mm |
Groefbreedte | 7.6 mm |
Afdichtingshoogte | 6.6 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 137.9 mm |
D | 146.05 mm |
L | 7.6 mm |
H | 6.6 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |