Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 145x130x10 L=11

  • ERIKS:14408982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,10

-

5+

€ 20,08

20.00%

10+

€ 16,32

35.00%

30+

€ 12,55

50.00%

50+

€ 11,30

55.00%

100+

€ 10,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
145 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s