Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 140x120x16 L=17

  • ERIKS:14408979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,70

-

5+

€ 18,16

20.00%

10+

€ 14,76

35.00%

30+

€ 11,35

50.00%

50+

€ 10,22

55.00%

100+

€ 9,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
120 mm
Groefbreedte
17 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s