€ 2,30/ stukexcl. btw
€ 2,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,30 | - |
5+ | € 1,84 | 20.00% |
10+ | € 1,50 | 35.00% |
30+ | € 1,15 | 50.00% |
50+ | € 1,03 | 55.00% |
100+ | € 0,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 14.28 mm |
Groefdiameter | 7.93 mm |
Groefbreedte | 5.26 mm |
Afdichtingshoogte | 4.76 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 7.93 mm |
D | 14.28 mm |
L | 5.26 mm |
H | 4.76 mm |
C | 3 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |