Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 13,8x8,6x2,8 L=3,3

  • ERIKS:14408814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,39

-

5+

€ 1,91

20.00%

10+

€ 1,55

35.00%

30+

€ 1,20

50.00%

50+

€ 1,08

55.00%

100+

€ 0,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
13.8 mm
Groefdiameter
8.6 mm
Groefbreedte
3.3 mm
Afdichtingshoogte
2.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8.6 mm
D
13.8 mm
L
3.3 mm
H
2.8 mm
C
2.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s