Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 12x7x2,55 L=3,05

  • ERIKS:14408809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,19

-

5+

€ 1,75

20.00%

10+

€ 1,42

35.00%

30+

€ 1,10

50.00%

50+

€ 0,99

55.00%

100+

€ 0,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
12 mm
Groefdiameter
7 mm
Groefbreedte
3.05 mm
Afdichtingshoogte
2.55 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
7 mm
D
12 mm
L
3.05 mm
H
2.55 mm
C
2.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s